• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Pólushosszabbító elektromos állandómágnes asztalhoz MillTec Basic RMP

Cikkszám: 383510 RMP
Kedvezmény
76,50 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
180 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

76 mm
Magasság 45 mm
Kivitel mozgó
Termék fajtája Extensionrod

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 383510 RMP
EAN / GTIN 2050001782847
Gyártó száma RMP 70/45

Leírás

Előny:

  • Nem sík munkadarabok gyors, biztonságos befogása.
  • Egyenletes szorítóerő a teljes felületen a munkadarab vetemedése nélkül.
  • Elvetemedett hegesztett szerkezetek befogása nagyon rövid idő alatt lehetséges.
  • Lehetővé teszik a munkadarabon furatok létrehozását a mágneslap károsodása nélkül.
  • 20 %-kal jobb mágneses teljesítmény a hagyományos pólushosszabbításhoz képest.
  • Az integrált menetes csap egyszerű és gyors pozícionálást tesz lehetővé.
  • A tokozott szerkezet megakadályozza a forgácsok bejutását.

Alkalmazható:

383050 sz.-hoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Újabb készletkisöprés"