Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Elektromos állandómágnes asztal MillTec Basic 406MTB

Cikkszám: 383050 406MTB

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 600 mm
Szélesség 405 mm
Magasság 51 mm
Pólusszám 24
Pólusosztás 70 mm
Súly 75 kg
Max. tartóerő 150 kN
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Mágnesasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 383050 406MTB
Gyártó száma MTB 406 + XT 200

Leírás

Kivitel:

  • Innovatív és szabadalmaztatott monoblokk szerkezet a maximális merevség és megbízhatóság érdekében.
  • Gyorscsatlakozó elektromos csatlakozókkal.

Előny:

  • A vibrációmentes megmunkálás kíméli a szerszámot és gépet.
  • Zavaró kontúrtól mentes ötoldalas megmunkálás.
  • A mozgatási utak teljesen kihasználhatóak.
  • Jelentősen csökkennek az átszerelési idők.
  • Áramszünetre nem érzékeny.
  • Gyors és pontos párhuzamos lapú marás.
  • Egyenletes befogóerő a teljes befogási felületen.
  • Csekély szerkezetmagasság
  • Nagyon nagy tartóerő
  • A munkadarabok egyszerűen és gyorsan pozícionálhatóak.
  • Szabadalmaztatott teljesen fém „All Steel” felület Monolith technológiával.
  • Masszív tömb szerkezet külön mechanikus komponensek nélkül (nagyobb stabilitás és szilárdság).
  • Teljesen zárt egy komponenses felület (folyadékok behatolása nem lehetséges).
  • Csekély súlyú.

Felhasználás:

A forma-, berendezés- vagy gépgyártás területén használható.

Tartalom:

XT200 vezérlés, egy mágnesasztal vezérléséhez.

Opcionális tartozék:

Pólushosszabbítók 383510 sz.

Figyelem:

Telepítő csomag több elektromos állandómágnes asztal vezérléséhez külön rendelésre szállítható!
Az áramkábel szállítása csatlakozó dugó nélkül történik. Hálózati csatlakozás 400 V / 50 Hz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek