Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Elektromos állandómágnes asztal MillTec Basic 508MTB

Cikkszám: 383050 508MTB

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 800 mm
Szélesség 485 mm
Magasság 51 mm
Pólusszám 40
Pólusosztás 70 mm
Súly 115 kg
Max. tartóerő 250 kN
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Mágnesasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 383050 508MTB
Gyártó száma MTB 508 + XT 200

Leírás

Kivitel:

  • Innovatív és szabadalmaztatott monoblokk szerkezet a maximális merevség és megbízhatóság érdekében.
  • Gyorscsatlakozó elektromos csatlakozókkal.

Előny:

  • A vibrációmentes megmunkálás kíméli a szerszámot és gépet.
  • Zavaró kontúrtól mentes ötoldalas megmunkálás.
  • A mozgatási utak teljesen kihasználhatóak.
  • Jelentősen csökkennek az átszerelési idők.
  • Áramszünetre nem érzékeny.
  • Gyors és pontos párhuzamos lapú marás.
  • Egyenletes befogóerő a teljes befogási felületen.
  • Csekély szerkezetmagasság
  • Nagyon nagy tartóerő
  • A munkadarabok egyszerűen és gyorsan pozícionálhatóak.
  • Szabadalmaztatott teljesen fém „All Steel” felület Monolith technológiával.
  • Masszív tömb szerkezet külön mechanikus komponensek nélkül (nagyobb stabilitás és szilárdság).
  • Teljesen zárt egy komponenses felület (folyadékok behatolása nem lehetséges).
  • Csekély súlyú.

Felhasználás:

A forma-, berendezés- vagy gépgyártás területén használható.

Tartalom:

XT200 vezérlés, egy mágnesasztal vezérléséhez.

Opcionális tartozék:

Pólushosszabbítók 383510 sz.

Figyelem:

Telepítő csomag több elektromos állandómágnes asztal vezérléséhez külön rendelésre szállítható!
Az áramkábel szállítása csatlakozó dugó nélkül történik. Hálózati csatlakozás 400 V / 50 Hz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek