Kivitel:
- Csúcsszög 60°, befogó gyűrű ⌀ 8−80 mm.
- Az előfeszített, axiálisan állítható tányérrugó-köteg kiegyenlíti a különböző központmélységeket.
- Tökéletesen kombinálható a 321720, 321750 vagy 321770 sz. forgócsúcsokkal.
A homlokmenesztők a mechanikus gyártás területén alkalmazott befogó szerszámok. A géporsó nyomatékának a munkadarabra történő átvitelére szolgálnak. A homlokmenesztőkkel (más néven menesztőcsúcsokkal) tengelyek kerülnek befogatásra a csúcsok közé. A munkadarab teljes külső kontúrja egy felfogatással készre megmunkálható. A munkadarab középpontoknál való befogás következtében nagy körfutási követelmények valósíthatóak meg.
A CoAE egy Constant homlokoldali menesztő, melyet manuálisan kell az esztergagépre fogatni. Ezt főként teljes hosszon végzett forgácsoló megmunkáláshoz alkalmazzák. Az alkatrészeket a homlokoldalra kell befogatni. Ugyanezzel a felfogatással további maró megmunkálást lehet végezni. Állandó szorítóerő jellemzi, nem sík homlokfelület, vagy a merőlegességtől való nagyobb eltérések esetén is. A befogó radiálisan játékmentes. A moduláris felépítésnek köszönhetően különböző csúcsok, valamint különböző menesztőtárcsák alkalmazhatóak egyetlen homlokmenesztővel és így a legkülönbözőbb geometriák munkálhatóak meg. A CoAE helyettesíti a CoA homlokmenesztőt. Alkalmas manuálisan forgácsoló megmunkáló gépekhez.
Felhasználás:
Az esztergagép orsókúpjába történő befogáshoz.
Tartalom:
- 1× alaptest 327521 sz. (jobb és bal forgásirányhoz alkalmas).
- 1× 327661 sz. 6 méretű központosító csúcs 13–24 méretű menesztőtárcsához.
- 1× 327661 sz. 12 méretű központosító csúcs 21–40 méretű menesztőtárcsához.
- 4× menesztőtárcsa a 13 – 100 mm ⌀-jű munkatartományhoz, 327601, 327611, 327641 és 327651 sz.
- Fa dobozban, mely helyet biztosít 6 további menesztőtárcsához és 3 központosító csúcshoz.
Figyelem:
CoAE rendszer kerek megtámasztó dugattyúkkal.