{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Morse kúp | MK4 | |
Ház ⌀ D | 69 mm | |
Hasznos hossz B | 103 mm | |
Legnagyobb csúcs ⌀ 60° A | 32 mm | |
Maximális körfutáshiba | 0,006 mm | |
Csúcs hossza C | 40 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 800 min-1 | |
Munkadarab tömeghez | 800 kg | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320672 4 | |
EAN / GTIN | 4062406199951 |