Roterande svarvdubb 60° 4

Art-nr: 320672 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
62 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK4
hus-⌀ D 69 mm
effektiv längd B 103 mm
största spets-⌀ 60° A 32 mm
maximalt radiellt kast 0,006 mm
spetslängd C 40 mm
maximalt varvtal: 3 800 min-1
för arbetsstycksvikt 800 kg
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320672 4
EAN/GTIN 4062406199951

Benämning

Utförande:

  • Härdad stomme och roterande dubb.
  • Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Spetsvinkel 60°.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.