Gyorsbefogó fúrótokmány. Futuro Plus S2 13 mm, 1/2″

Cikkszám: 636614000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 636614000
EAN / GTIN 4007430445759
Gyártó száma 636614000

Leírás

Leírás:

  • Speciális fejlesztés könnyű ütvefúrókhoz
  • Műanyag hüvely
  • 2 hüvely radiális rögzítéssel a szerszámok szoros illeszkedéséhez
  • Kulcs nélküli a gyors szerszámcseréhez
  • Az ütvefúrónak ellenálló kialakítás
  • Átfúrás átmenő zárócsavarral az R+L gépekhez
  • Szárócsavarral az összeszereléshez és szétszereléshez.

Jellemző:

  • Külső Ř 42,8 mm
  • Súly: 0,2 kg
  • Belső menet: 1/2″ - 20 UNF
  • Hosszúság (zárt): 72,4 mm
  • szárnyfesztávolság: 1,5 - 13 mm