Gyorsbefogó fúrótokmány Futuro Plus H1 13 mm, 1/2″

Cikkszám: 636517000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 636517000
EAN / GTIN 4007430445858
Gyártó száma 636517000

Leírás

Leírás:

  • Speciális fejlesztés orsómegállítóval rendelkező fúrógépekhez
  • Műanyag hüvely
  • 1 hüvely rögzítőgyűrű nélkül
  • Kulcs nélküli a gyors szerszámcseréhez
  • Nem ütésálló
  • Rögzítőcsavarral fúrva R+L gépekhez
  • Szárócsavaros lapos kulccsal az összeszereléshez és szétszereléshez

Jellemző:

  • Külső Ř 42,7 mm
  • Súly: 0,2 kg
  • Belső menet: 1/2″ - 20 UNF
  • Hosszúság (zárt): 72,4 mm
  • szárnyfesztávolság: 1,5 - 13 mm