Gyorsbefogó fúrótokmány. Futuro 13 mm, B 16

Cikkszám: 636343000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fúrótokmány, kulcs nélküli

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 636343000
EAN / GTIN 4007430429612
Gyártó száma 636343000

Leírás

Leírás:

  • Betétes szerszámok kulcs nélküli rögzítése kézi és helyhez kötött fúrógépeken
  • Amint a vágóélre ható vágási nyomás növekszik, a fúrótokmány automatikusan megszorul
  • A fúrótokmány még a legkeményebb használat után is könnyen nyitható kézzel
  • Nagy igénybevételre
  • Kizárólag az óramutató járásával megegyező irányban forgó gépekhez
  • Nem ütvefúrásbiztos

Jellemző:

  • Külső Ř 40,5 mm
  • Súly: 0,6 kg
  • Belső menet: B16
  • Hosszúság (zárt): 103 mm
  • szárnyfesztávolság: 1 - 13 mm