Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Van alternatíva erre a termékre

Váltólapkás fúró befogó Form E1, VDI 50, Furat d2 (H6): 20mm

Cikkszám: 319255 20

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Furat d2 (H6) (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H6) 20 mm
VDI méret VDI 50
Külső ⌀ d3 40 mm
d6 98 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
VDI szár színjelölése VDI 50
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319255 20
Gyártó száma 319255 20

Leírás

Felhasználás:

Váltólapkás fúróval történő fúráshoz hűtőfolyadék hozzávezetéssel.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz