{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus ⌀ | 160 mm | |
Horonyszélesség D | 8 mm | |
Furattávolság b | 32 mm | |
Bordahossz A | 18 mm | |
Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Befogási tartomány | 114 mm - 150 mm | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák |
Cikkszám | 313230 4 | |
Gyártó száma | 0165150 |