{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 140 mm | |
Hossz L | 65 mm | |
Horonyszélesség D + 0,01 | 12,68 mm | |
Bordaszélesség B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Hozzávaló színkód | Röhm spirálmenetes esztergatokmányok és pofák | |
Menet | M8 | |
Termék fajtája | Spirálmenetes tokmány pofák |
Cikkszám | 314000 140 | |
EAN / GTIN | 4019208034102 | |
Gyártó száma | 107502 |