{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ROTA-S plus | |
Szabvány | DIN 702-4 | |
Típus | 160 | |
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal | 5 mm - 170 mm | |
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal | 65 mm - 186 mm | |
Szorítási út pofánként S | 6,5 mm | |
Külső ⌀ A | 165 mm | |
Áteresztés E | 42 mm | |
Tokmánymagasság D | 68,5 mm | |
Központosító ⌀ B | 145 mm | |
Belső hatszögkulcs K | 12 mm | |
Súly | 7,9 kg | |
Maximális fordulatszám | 5 400 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313115 160 | |
EAN / GTIN | 2050001928702 | |
Gyártó száma | 0819201 |