Kivitel:
- Maximális körfutási és pofacsere pontosság.
- Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.
- Moduláris védőperselyes rendszer.
- Nagyon rövid szerelési idők.
- Tokmánytest betétedzett max. ⌀ 315 mm-ig.
- Nagyméretű átmenő furat (E méret!).
- Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.
- Az alappofák kompatibilisek az „F“ rendszerű és „Duro“ rendszerű tokmányokkal.
- Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.
- A legkisebb belső ⌀ is nagy pontossággal fogható be.
Felhasználás:
DIN 55027 orsófejekhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal. Az esztergatokmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.
Szabvány:
DIN 702-3.
Alapanyag:
Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).
Tartalom:
Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.
1 készlet osztás nélküli lépcsős pofa.
Opcionális tartozék: