Ékrudas esztergatokmány ROTA-S 2.0 rövidkúppal és osztás nélküli lépcsős pofák 250/6

Cikkszám: 313135 250/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROTA-S plus
Szabvány DIN 702-3
Befogó rövidkúp 6
Típus 250
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal 10 mm - 250 mm
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal 92 mm - 252 mm
Szorítási út pofánként S 7,7 mm
Külső ⌀ A 256 mm
Áteresztés E 62 mm
Központosító kúp ⌀ B 106,39 mm
Tőcsavarok száma 4
Tőcsavarok mérete M12
Belső hatszögkulcs K 16 mm
Súly 33,2 kg
Maximális fordulatszám 4 200 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Ékrudas tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313135 250/6
EAN / GTIN 2050001928832
Gyártó száma 0819223

Leírás

Kivitel:

  • Maximális körfutási és pofacsere pontosság.
  • Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.
  • Moduláris védőperselyes rendszer.
  • Nagyon rövid szerelési idők.
  • Tokmánytest betétedzett max. ⌀ 315 mm-ig.
  • Nagyméretű átmenő furat (E méret!).
  • Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.
  • Az alappofák kompatibilisek az „F“ rendszerű és „Duro“ rendszerű tokmányokkal.
  • Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.
  • A legkisebb belső ⌀ is nagy pontossággal fogható be.

Felhasználás:

DIN 55027 orsófejekhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal. Az esztergatokmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

Szabvány:

DIN 702-3.

Alapanyag:

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

Tartalom:

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.
1 készlet osztás nélküli lépcsős pofa.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 313200313350 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus / rövidkúpos befogó Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz