OZ szorítópatronos befogó Form E3 1,5-16

Cikkszám: 319501 1,5-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
VDI méret VDI 30
Hozzávaló szorítópatronok 415 E
Befogási tartomány d2 2 mm - 16 mm
Váll ⌀ d6 68 mm
Külső ⌀ d10 43 mm
l3 22 mm
l8 42 mm
l9 57 mm
VDI szár színjelölése VDI 30
Termék fajtája VDI szorítópatronos tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319501 1,5-16
EAN / GTIN 4062406422691

Leírás

Felhasználás:

Elsősorban fúráshoz és központosításhoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap.