Furatkés tartó Form E2 25 mm

Cikkszám: 319330 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
209 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Alak E
Furat d2 (H7) 25 mm
VDI méret VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
VDI szár színjelölése VDI 40
Hűtőcsatorna menet M8
Szorítócsavar menet M 10
Termék fajtája VDI furatkés tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 319330 25
EAN / GTIN 4062406755058

Leírás

Felhasználás:

Furatkéssel történő belső megmunkáláshoz.

Szabvány:

DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap
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
    Furat d2 (H7) (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz