• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Van alternatíva erre a termékre

eco esztergakés 16/11 mm

Cikkszám: 260297 16/11
Kedvezmény
206,04 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szárméret 16 mm
Lapkaméret 11 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés igen
Kés ISO kódja SDJCR/L 1616H11
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Működő szélesség L4 20 mm
Fejhossz L1 29 mm
Teljes hossz L 100 mm
Váltólapka csavar készlet 269023 3
Alátétlapka 269007 1
Csavar alátétlapkához 269013 1
Beállítási szög κ 93 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260297 16/11
EAN / GTIN 4045197809100

Leírás

Kivitel:

GARANT eco rendszerű esztergakés az élhez vezetett belső hűtőfolyadékkal. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében. Hátlap hűtéssel.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése