• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Előtétpofa, szorító 5/5 63

Cikkszám: 361141 63
Kedvezmény
96,49 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 63 mm
Pofamagasság h 20 mm
Magasság h1 15 mm
Magasság h2 15 mm
Pofahossz l 12 mm
Hossz l1 9 mm
Hossz l2 9 mm
Hozzávaló színkód Xpent0
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 361141 63
EAN / GTIN 4045197849168

Leírás

Kivitel:

3 mm felfekvő felület.
2 befogó lépcső 5 mm magassággal.

Előny:

A pofa megfordításával egy második befogó lépcső áll rendelkezésre.

Alkalmazható:

361124361127 sz., 361133 sz. és 361135 sz. rátétpofák.
361295361296 sz. lépcsős pofák.