GARANT Productions
Műhelyberendezések
A GARANT Productions vállalat 2012.01.01-én alapult (a KB Knecht GmbH utódja) és a Hoffmann SE 100%-os leányvállalata.
Reutlingenben 13.500 m2 területen fejleszt és gyárt műhelyberendezéseket a Hoffmann Group számára, melyeket világszerte forgalmazunk. A GARANT műhelyberendezések esetén a leggyakrabban egyedi gyártású megoldásokról van szó az ügyfelek igényei szerint.
Így pl. lemez és ablakos szárnyas ajtókból, toló-, szárnyas- és redőnyös ajtókból, valamint nyitott szekrényrendszerekből lehet választani az ügyfelek elvárásai szerint. A műhelyberendezési termékeket többek között műhelyekben használják szerszámok tárolásához, de alkalmasak irodai eszközök vagy egyéb dokumentumok elhelyezéséhez is.
Stanz-Biege Központ és "Lean Production"
A Stanz-Biege Központ a műhelyberendezések gyártásának a szíve:
Hatékonyabbá formálja a termelékenységet, és egyben optimalizálja is az összes többi feldolgozási folyamatot.
Ezenkívül segít még a termelési kapacitás jelentős növekedésében valamint a gyorsabb és rugalmasabb portfólió létrehozásában.
Ezeknek köszönhetően gyors, rugalmas és folyamatosan optimalizált műhelyberendezések a "Lean Production" (szikár termelés) eljárást valósítják meg.