GARANT Softcut® maró:
A legjobb forgácsolási eredményekhez készült maró!
GARANT Softcut® szerszámcsalád – megfelel minden alkalmazási területre!
A Softcut® a csökkentett forgácsoló erős geometriákat, az egymással optimálisan összehangolt tartót és váltólapkákat, valamint a szerszámanyagok közötti átjárást jelenti. A GARANT Softcut® szerszámok sokoldalúan használhatóak és minden felhasználásnál a legjobb forgácsolási eredményt biztosítják.
A Softcut család legújabb tagja
A GARANT Softcut45° nagyteljesítményű síkmaró meggyőző forgácsolási eredményeket nyújt.
GARANT tartó kínálat:
A GARANT marófejek különböző fogosztásokkal 32 mm és 250 mm közötti átmérő tartományban kaphatóak.
Fogásszög:
A Softcut45-re jellemző lágy forgácsolási viselkedés kiváló felületminőségek létrehozását teszi lehetővé.
Nyugodt járás:
A GARANT nagyteljesítményű síkmarót extrém nyugodt járás jellemzi a geometriailag tökéletes, egymással összehangolt tartónak és marólapkáknak köszönhetően.
Marólapkák:
Minden szokásos anyaghoz rendelkezésre állnak az ismert és bevált GARANT Softcut alapanyagok.
WIPER marólapkák:
A WIPER marólapkák alkalmazásával a lehető legjobb felületminőségek érhetőek el.
Simítás Wiper váltólapkákkal
A felületi érdességek minimumra csökkennek.
Egy vagy több Wiper váltólapka alkalmazásával kiváló felületminőség érhető el, vagy megmaradó felületminőség mellett jelentősen növelhető az előtolás
A Wiper váltólapkákat beállítható lapkafészkekbe kell szerelni és kb. 0,05 mm-rel ki kell állniuk a többi él elé. Amennyiben nem állnak rendelkezésre beállítható lapkafészkek, akkor a Wiper váltólapkát a leginkább kiálló lapkafészekre kell felszerelni. A túlnyúlás következtében a Wiper váltólapka van a legnagyobb terheléseknek kitéve – amely vibrációkhoz vezethet. Ezért csak közepes fogásmélységeknél és korlátozott számban alkalmazza.
- Általános forgácsolási sorrend Wiper váltólapka nélkül
- Általános forgácsolási sorrend Wiper váltólapkával
Alkalmazási ajánlások:
Az előtolás / fordulat értékének a Wiper simító él 60 %-ának kell lennie. (max.: 80 %) fogásmélység ap = 0,5 – 0,8 mm. (Ajánlás a legjobb felületminőséghez) Válasszon nagyobb átmérőjű és sűrűbb osztású tartószerszámokat. Használjon kifejezetten M és S anyagokhoz való hűtő-kenőanyagokat.
További információk és termékek
A Softcut® maró család minden termékét megtalálja az Online-Shop-ban.
Intelligens szerszámkiválasztás és technológiai adatmeghatározás. ToolScout. Fedezze fel most!