Lábazat takaró, első, Típus: 800

Cikkszám: 958737 800
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 150 mm
Szélesség 800 mm
Öltözőszekrény szélességhez 800 mm
Lábazat takaró kivitele elöl / hátul
Lábazat takaró rögzítése felcsavarozható a az alapszekrény lábaira
Termék fajtája Lábazat takaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958737 800
EAN / GTIN 4045197684417
Gyártó száma 958737 800

Leírás

Kivitel:

Burkolólemez 0,9 mm-es acéllemezből az öltözőszekrények lábaira történő felcsavarozáshoz.
Csak az öltözőszekrények elülső lezárásához.

Alkalmazható:

958710958735 sz. és 949011949018 sz. öltözőszekrényekhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz