Négytüskés présszerszám MicroCrimp, 2K markolat, Típus: 6,0

Cikkszám: 729540 6,0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vezeték keresztmetszet 0,14 mm2 - 6 mm2
Teljes hossz 250 mm
Kényszerreteszelés van igen
Digitális kijelző nem
Termék fajtája Présszerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 729540 6,0
EAN / GTIN 4003773071594
Gyártó száma 97 52 65 A

Leírás

Kivitel:

Megbízható préselés a kényszerreteszelés és a préselő tüske szinkron ráállása következtében.
Az alapbeállítás ellenőrzése a mellékelt ellenőrző csapok segítségével.
A préselő tüske ráállása 0,01 mm-es lépésekben állítható be.

Felhasználás:

Hajtott csapos- és dugaszolt érintkezőkhöz.

Tartalom:

Négytüskés présszerszám kofferben

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz