{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menetfúró szár ⌀ d2 DIN 371 | M5-6 | |
Menetfúró szár ⌀ d2 DIN 374/376 | M8 | |
Kinyúlási hossz L1 | 8 mm | |
Szár négyszög | 4,9 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
belső hűtés | Igen, max. 50 bar-ral | |
Termék fajtája | Menetfúró adapter |
Cikkszám | 338186 6 | |
EAN / GTIN | 4062406103637 | |
Gyártó száma | 338186 6 |