Feszítőhorog befogó, Hossz L: 80mm

Cikkszám: 370084 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz L (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M16
Külső ⌀ D 50 mm
⌀ DF7 32 mm
Maximális nyomaték 78,4 Nm
Termék fajtája Szerkezet befogórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 370084 80
EAN / GTIN 2050001962072
Gyártó száma K0017.16080

Leírás

Felhasználás:

A köszörült feszítőhorog megvezetéséhez és magasításához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz