{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csiszolóanyag | Gyémánt | |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | D | |
Szemcsézet | D126 | |
Finomsági fok | közepes | |
Méret | 35×350 mm | |
Szélesség | 35 mm | |
Magasság | 0,7 mm | |
Hossz | 350 mm | |
Termék fajtája | Gyémánt reszelő |
Cikkszám | 529112 D126 | |
EAN / GTIN | 4007220806388 | |
Gyártó száma | 4007220806388 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Gyémánt-lemez, Szemcsézet: D126µm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
248,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
249 darabszám azonnal szállítható
22,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség | 35 mm | 14 mm |
Finomsági fok | közepes | Előpolírozás |
Szemcsézet | D126 | D126 |
Hossz | 350 mm | 165 mm |
Csiszolóanyag | Gyémánt | Gyémánt |
Csiszolóeszköz rövid jelölése | D | D |
Termék fajtája | Gyémánt reszelő | Gyémánt reszelő |