Lézeres távolságmérő készülék, Típus: GLM40

Cikkszám: 465560 GLM40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GLM40
Mérési pontosság ±1,5 mm
IP védettségi osztály IP 54
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081551 LR3
Hatótávolság 40 m
Összeadás/kivonás igen
Felület- / térfogatszámítás igen
Indirekt mérés (Pitagorasz) igen
Utolsó mérések behívása igen
Áramellátás 081551 LR3
Elem élettartama (mérések) 5 000
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint 2
Hossz 105 mm
Szélesség 41 mm
Magasság 24 mm
Súly 100 g
Termék fajtája Távolságmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 465560 GLM40
EAN / GTIN 3165140790406
Gyártó száma 0601072900

Leírás

Kivitel:

Lézeres távolságmérő készülék robusztus, ütésálló házzal, fröccsenő víznek és pornak ellenáll. Megvilágított, három soros kijelző az optimális leolvasás érdekében. 2. lézerosztály az IEC 825-1 szerint.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Védőtok.
081551 LR3 sz. elem.

Opcionális tartozék:

Állvány 468558 sz.