{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M5 | |
Befogó | ⌀ d = 12 mm | |
Szár ⌀ d | 12 mm | |
belső hűtés | igen | |
Rezgés | csillapított | |
Külső ⌀ D | 9,8 mm | |
Furat ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Hasznos hossz L1 | 60 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 301361 M5X100 | |
EAN / GTIN | 4062406544553 | |
Gyártó száma | 301361 M5X100 |