{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M3 | |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
Menet szár ⌀-höz d2 | 3,5 mm | |
Hosszabbító ⌀ D3 | 12 mm | |
Hosszabbító ⌀ D4 | 12 mm | |
Hosszabbító K2 | 9 mm | |
Hosszabbító L2 | 45 mm | |
Hosszabbító L3 | 145 mm | |
Termék fajtája | Extensionrod |
Cikkszám | 338460 2 | |
EAN / GTIN | 4045197953094 | |
Gyártó száma | 338460 2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Menetfúró toldó gyorsbefogó szerkezettel, Típus: 2
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
178,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
149,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
177,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
177,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Névleges menet ⌀-höz d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
Hosszabbító ⌀ D3 | 12 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Hosszabbító K2 | 9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Hosszabbító L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Menet szár ⌀-höz d2 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Termék fajtája | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod | Extensionrod |