{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 6001 Joker Switch | |
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Kulcs hossza L | 144 mm | |
Pofaszélesség b | 20,3 mm | |
Pofamagasság h1 | 5,5 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 7 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 18 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Utánfogási szög | 4,5 fok | |
Alapanyag | Króm molibdén acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Racsni, irányváltós | nem | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614875 10 | |
EAN / GTIN | 4013288183903 | |
Gyártó száma | 05020065001 |