Hajlított hatszögkulcs készlet nikkelezett, Kulcsok száma: 6

Cikkszám: 626072 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
800 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsok száma Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 6
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Felület nikkelezett
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 626072 6
EAN / GTIN 4045197921505
Gyártó száma 626072 6

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár; DIN 911 / DIN 2936 szerint, króm-vanádium acél, síkra munkált és leélezett homlokfelületek.

Tartalom:

1-1 db 626037 sz. hajlított kulcs: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 méret
Tárolás: Műanyag tartó