Övtáska patenttel, Típus: S

Cikkszám: 842200 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 215 mm
Szélesség 53 mm
Magasság 23 mm
Anyag Nylon
Rögzítés Övcsipesz; tépőzár
Mosás 40 °C színes ruha
Termék fajtája Tok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 842200 S
EAN / GTIN 4002632800283
Gyártó száma 992008

Leírás

Kivitel:

A strapabíró nylonból készült robusztus övtáskák pontosan a MARTOR késekhez és ollókhoz igazodnak. Patenttel vagy tépőzárral rögzíthető.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz