{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
elektrosztatikus tulajdonság | 4,8 mp nem alkalmas. EN 61340-5-1 töltés megszűnés szerint | |
Tartalom | 1 | |
Kesztyű tulajdonságai | DMF mentes | |
Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem EN 374 szerint | |
Gyártó jelölése | Combi-Latex 403 | |
Kesztyűméret | 9 | |
EN 374 | A típus (BKLMNO) | |
Vegyszereknek ellenáll | BKLMNO | |
EN 388 | 1121X | |
Anyag | Latex | |
Hordozóanyag | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Felhasználási tartomány | Heavy Duty | |
Hossz | 600 mm | |
Vastagság | 1 mm | |
Festék | bézs | |
Felhasználás | többször használatos | |
Súly | 496 g | |
Vágásvédelmi kategória | 1 | |
Védelmi kategória | III. kategória | |
Kesztyű típus | Vegyvédelmi kesztyű | |
Termék fajtája | Vegyvédelmi kesztyű |
Cikkszám | 094779 9 | |
EAN / GTIN | 4008198740391 | |
Gyártó száma | 403 9 |