Villanyszerelő kesztyű pár RIG011Y 1000 V AC

Cikkszám: 094915
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítható
75 darabszám azonnal szállítható
  • Védettségi osztály: 0

Leírás

Kivitel:

A természetes gumilatex szigetelt biztonsági kesztyű véd az elektromos veszélyek ellen. Anatómiailag illeszkedik a maximális viselési kényelem és a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. A kiszélesített szárak lehetővé teszik a ruhaujj végének biztonságos elrendezését. III. személyi védőfelszerelés kategória, igazoló pecséttel. Hossz 28 cm, vastagság 1,0 mm, sárga színű, sima kivitel és kerek perem.
Feszültség alatt lévő területeken végzett munkákhoz 1000 Voltig, 0 osztály.

Figyelem:

360 mm hosszú, 1,0 mm vastagságú kivitel, fekete színben a 094919 sz. alatt kapható.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

További termékek a speciális ajánlatból "Elektromos és elektronikai kínálat"