Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Moduláris ultrahangos tisztítókészülék MOD, Űrtartalom: 60l

Cikkszám: 082922 60

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (l) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Készülék hossza 725 mm
Készülék szélessége 562 mm
Készülék magassága 850 mm
Betétkosár hossza 460 mm
Betétkosár szélessége 275 mm
Tisztítómedence hossza 510 mm
Tisztítómedence szélessége 350 mm
Tisztítómedence magassága 240 mm
Tisztítómedence űrtartalom 60 l
Névleges tartalom 50 l
Lefolyó csatlakozó méret 1 coll
Fűtőteljesítmény 1 700 W
Ultrahangos csúcsteljesítmény 3 200 W
Energiaellátás Vezetékes
Névleges feszültség 230 V
Teljesítményfelvétel 2 510 W
Olajleválasztóval bővíthető igen
Szivattyús szűrővel bővíthető igen
Öblítő modullal bővíthető igen
Szárító modullal bővíthető igen
Súly 60 kg
Termék fajtája Ultrahangos tisztítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082922 60
Gyártó száma SW60MOD-B / 101402/ 101300

Leírás

Kivitel:

Edények húzott vagy hegesztett nemesacélból. Hőmérséklet vezérlés 30 °C és 80 °C között 5 °C-os lépésekben.
Moduláris készülék multifrekvenciás technikával. A Duplex nemesacél edények olajleválasztóval, szivattyús keringtetéssel és plusz oldalsó ultrahanggal szerelhetőek fel. Öblítő készülékkel vagy forró levegős szárítóval bővíthető.
  • Ultrahangos rezgőrendszerek: Több ultrahangos rezgőrendszer mikroszkopikus méretű vákuumbuborékot hoz létre a tisztító folyadékban, melyek a nyomásingadozás következtében kidurrannak és ezáltal eltávolítják a tisztítandó tárgyak felületéről a szennyeződés részecskéket.
  • Boost funkció: Második „Powerclean” tisztítási fokozattal az erős szennyeződések ill. oxidáció intenzív tisztításához.
  • Sweep funkció: A homogén rezgésmező eloszlás érdekében.
  • Gáztalanítási és automatikus gáztalanítási funkció: Az újonnan betöltött tisztítófolyadék levegővel telített.

Felhasználás:

Olajok, zsírok, csiszoló- és polírozóanyagok, festékmaradékok, oxidrétegek, kokszosodás és reve eltávolításához szinte minden felületről, a nehezen hozzáférhető helyeken is, a tisztítandó tárgy fokozott megkímélése mellett. Szennyeződéstől és hatóanyagtól függően használjon speciális erős tisztítószert (082930 sz.-tól). A tisztítófolyadéknak teljesen el kell lepnie a tisztítandó tárgyat.

Tartalom:

Ultrahangos tisztítókészülék fedéllel, kosár nélkül (082926 sz.).

Figyelem:

További méretek és kivitelek külön rendelésre.
Mono ultrahangos tisztítókészülékek hegesztett Duplex nemesacél edénnyel különösen kemény felhasználáshoz, pl. csiszoló- és polírozó szer által okozott szennyeződések, külön rendelésre szállítható.
Betétkosarat a 082926 szám alatt talál az Online shopban.