Elektromos láncos emelő CPVF VEGO, Típus: 0,25-8

Cikkszám: 086036 0,25-8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 55; IP 65

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Emelési sebesség 8 m/min; 2 m/min
Normál emelési magasság 3 m
Láncágak száma 1
IP védettségi osztály IP 55; IP 65
Teherbírás 250 kg
Súly 18 kg
Termék fajtája Láncos emelő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086036 0,25-8
EAN / GTIN 2050001940469
Gyártó száma N06700547

Leírás

Kivitel:

Elektromos láncos emelő teheremelő horoggal robusztus és megbízható kivitelben. A horog legmagasabb és legalacsonyabb helyzetéhez beépített végállás kapcsoló meghosszabbítja a megcsúszó tengelykapcsoló, a motor és a ház élettartamát. Hajtóműcsoport 1 Am, bekapcsolási időtartam 50 % egy sebességnél, standard üzemi feszültség (400 V/50 Hz). Nagyobb üzembiztonság a 42 V-os védőkapcsolós vezérlésnek köszönhetően, tokozott vezérlőkapcsoló IP65 védettségi osztállyal, motorok IP55.
Két sebességgel (finom emelés)

Funkció:

IP55: Sugárzó víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik. (A motorra érvényes).
IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik. (A vezérlőkapcsolóra érvényes).

Figyelem:

Két sebességes kivitelek (finom emelés), más emelési magasságok, más futómű, lánctartó, vezeték nélküli, valamint 230 Voltos kivitel külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz