Hegesztő kesztyű
Termékek
Hozzáadás a kívánságlistához
Kapcsolódó kategóriák
Hegesztő védőfelszerelés: Biztonságos hegesztés a megfelelő kesztyűkkel
A hegesztő kesztyűk a hegesztők munkavédelmi ruházatának fontos részét képezik. A hegesztési eljárások során extrém hő keletkezik, így a munkaruhának, beleértve a kabátot, nadrágot, cipőt és a kesztyűt is, minden esetben rendkívül hőállónak kell lennie, ugyanakkor lehetővé kell tennie a pontos munkavégzést is.
Hegesztő kesztyűk fontossága: A kezek védelme a hegesztés során
A hegesztő kesztyű feladata, hogy optimális védelmet nyújtson a hő okozta károsodások ellen. Ezek a speciális kesztyűk védenek az égési sérülések, a hőhatások és a szikrák ellen, amelyek a hegesztési folyamat során előfordulhatnak.
Hegesztő kesztyű típusok
A hegesztő kesztyűk széles választékban érhetők el különböző anyagokból és méretekben. Az anyagok között gyakori a vastag, tartós bőr, amely kiváló védelmet nyújt a magas hőmérséklet és a szikrák ellen. A hegesztőkesztyű hossza változó lehet: vannak rövidebb modellek, amelyek szabadabb mozgást biztosítanak, valamint hosszabbak, amelyek az alkar védelmét is segítik, és a Hoffmann Groupnál bélelt hegesztő kesztyű is elérhető a kínálatban. A hegesztő kesztyű alapanyagát tekintve pedig ezek a leggyakoribb verziók:
- Marhabőr – strapabíró és nedvességálló, emellett nagyon erős és tartós.
- Kecskebőr – rugalmas és strapabíró, valamint erős és vízálló.
- Nappa bőr – puha és kopásálló, jó tapintással.
- Hasított bőr – nagy vágásállóság magas hőállósággal.
Hogyan válasszunk hegesztő kesztyűt?
A hegesztőkesztyű kiválasztásánál fontos figyelembe venni a szabványokat, amelyek biztosítják, hogy a kesztyű megfeleljen a biztonsági követelményeknek. Az anyagválasztás is kulcsfontosságú. A bőr jól ellenáll a magas hőmérsékletnek, míg más, kevésbé tartós anyagok gyorsabban kopnak. A méret és a kényelem szintén fontos szempontok, hiszen a kesztyűnek jól kell illeszkednie a kézre a hatékony munkavégzés érdekében.
Hegesztő kesztyű árak: Mitől függ az ár?
Egy hegesztő kesztyű ár több tényezőtől függ, beleértve az anyagminőséget, a gyártási technológiát és a márkát. Általában az ár magasabb a jobb minőségű, tartósabb anyagokból készült kesztyűknél, amelyek hosszabb ideig nyújtanak védelmet. Fontos, hogy a költségeket a várható élettartam és a biztonsági előnyök tükrében mérlegeljük.