Összekötő elem Kötél, Teherbírás: 6,8kg

Cikkszám: 098240 6,8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (kg) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 1500047
Termék fajtája Zuhanásvédő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098240 6,8
EAN / GTIN 852684930926
Gyártó száma 7100209333

Leírás

Kivitel:

Szerszámoknak zuhanásgátlókhoz vagy más rögzítési ponthoz történő rögzítéséhez. Önzáró Twist-Lock karabinerrel és pánttal.
Teherbírás max. 6,8 kg. Maximális karabiner nyílás 20 mm.

Figyelem:

Személyhez történő rögzítés esetén a szerszám súlya nem lehet nehezebb mint 2,3 kg.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz