Füldugó készlet, 200 pár Bilsom® 303S, Típus: 200

Cikkszám: 097317 200
Ár beállítása 200 Pár (0,19 € / 1 Pár)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
395 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Bilsom 303S
SNR érték (szigetelő érték) 32 dB(A)
Füldugó anyaga poliuretán
Tartalom 200 pár
Csomagolás páronként
Termék fajtája Egyszer használatos füldugó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097317 200
EAN / GTIN 7312550050743
Gyártó száma 1005074

Leírás

Kivitel:

Az automatikusan illeszkedő poliuretánból készült füldugó nagyon kényelmes viselet és biztonságosan helyezkedik el a hallójáratban. Annak köszönhetően, hogy két méretben kapható, L normál hallójárathoz és S szűkebb hallójáratokhoz, javul az egyes személyekhez való egyedi illeszkedés. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Adagoló karton 200 párral, higiénikusan páronként PE tasakba csomagolva.

Felhasználás:

Szűk hallójáratokhoz.