{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 6 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | |
Fogak száma Z | 6 | |
Spirálszög | 50 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | |
Fogásszélesség ae marási műveletnél | 0,05×D szélezésnél | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Élhossz Lc | 18 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Sarokletörés szöge | 90 fok | |
Előtolás fz szélezéshez acélban < 55 HRC | 0,023 mm | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 203320 6 | |
EAN / GTIN | 4045197119148 | |
Gyártó száma | 203320 6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM maró, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
33,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
66,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
30,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokletörés szöge | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Teljes hossz L | 62 mm | 65 mm | 62 mm |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Tűrés névleges ⌀ | h10 | e8 | 0 / − 0,02 |
Típus | H | H | H |
Fogásvételi irány | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde | Vízszintes és ferde |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |