Görgőző szerszám EG5 univerzális, Szárbefogó típus: VDI20

Cikkszám: 291505 VDI20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárbefogó típus Egységár ÁFA-val
  • Vágásirány: Jobbos és balos

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárbefogó típus VDI20
Vágásirány Jobbos és balos
Kinyúlási hossz LA 121 mm
Hegyek középeltolódása f 80 mm
Maximális hengerelési erő 3 kN
Tekercs ⌀ 5 mm
Termék fajtája Simító szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 291505 VDI20
EAN / GTIN 4060491015514
Gyártó száma EG5-2-VDI20

Leírás

Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Előny:

Rz < 1 µm felületminőség lehetséges.
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm2 szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

Alkalmazható:

⌀ tartományhoz (ajánlott): 10 mm – 100 mm

Tartalom:

Két tartalék görgő a kosárba építve.

Figyelem:

A megmunkálandó felülethez való szerszámbetét függ a revolver fajtájától (csillag / dob).
  • További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.
  • A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz