{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Profil | 30IP | |
Menet | M8 | |
Hossz L | 25 mm | |
Meghúzási nyomaték | 6 Nm | |
Termék fajtája | Csavar |
Cikkszám | 219876 | |
EAN / GTIN | 4045197711953 | |
Gyártó száma | 219876 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Szorítócsavar
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
17,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
25,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
183 darabszám azonnal szállítható
11,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 30IP | SW4 | SW4 | 25IP |
Meghúzási nyomaték | 6 Nm | 24,5 Nm | 24,5 Nm | 6 Nm |
Menet | M8 | M8 | M8 | M8 |
Hossz L | 25 mm | 14,2 mm | 16 mm | 23 mm |
Termék fajtája | Csavar | Csavar | Csavar | Csavar |