Gravírkés, HSS Co 10, D×Hossz: 2X40mm

Cikkszám: 295040 2X40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

D×Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

⌀ D 2 mm
Szerszámanyag HSS Co 10
Hossz 40 mm
Élhossz 3,5 mm
Termék fajtája Esztergaacél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 295040 2X40
EAN / GTIN 4045197188120
Gyártó száma 295040 2X40

Leírás

Kivitel:

HSS Co 10 (10 % kobalt). Gravírkés egyenes éllel, precízen körköszörült h8 tűrésen belül. Felezés előköszörülve, 0,2 mm ráhagyás.

Felhasználás:

Gravírozáshoz és másoláshoz a szerszám- és formagyártásban.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz