{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CCMT 060204 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | PV720 | |
Szerszámanyag | Cermet | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | WP | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 270 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260094 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664753710 | |
Gyártó száma | TLD01526 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CCMT 060204 Wiper, Minőség: PV720
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
8,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
628 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Szerszámanyag | Cermet | Cermet |
Forgácstörő | WP | SS |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 210 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |