Kivitel:
Feltöltött szekrény, 40×28G. 25 mm-es osztásban állítható rögzítősínekkel. A belső oldalon megerősített szárnyas ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene® tolómarkolattal zárhatók. A maximális teljes teherbírás rögzítősín páronként 200 kg, kereszttartónként 150 kg.
Tartalom:
Szekrény
971525 sz. 28 méretű rögzítősínekkel és
971570 sz. kereszttartó szerszámtartókkal.
Szín:
Ház, rögzítősínek és kereszttartó RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
Figyelem:
A GridLine nagyméretű szekrényekhez való polcokat és tartozékokat lásd a
942530 –
942573 sz. alatt és a 95. termékcsoportban.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.