Csúszásgátló betét készlet 5 darabos, Fiókokhoz, E: 27X27

Cikkszám: 960613 27X27
(214,69 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiókokhoz, E Egységár ÁFA-val
  • Műhelyberendezés: Szerszámszekrény

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Műhelyberendezés Szerszámszekrény
Kivitel Méretre vágott
Szélesség 459 mm
Mélység 459 mm
Vastagság 2 − 3 mm
Fiókhoz, E-ben 27×27 E
Anyag PES / üvegszálas szövet, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal.
Felület nyitott
Festék antracit
Készlet tartalma 5
Termék fajtája Csúszásgátló takaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 960613 27X27
EAN / GTIN 2050001922465
Gyártó száma 960613 27X27

Leírás

Felhasználás:

A szerszámok kíméletes, csúszásmentes és zajtalan tárolásához.

Szabvány:

A REACH előírásokat teljesíti, a szőnyegek nem tartalmaznak SVHC anyagokat, tömegarány > 0,1 %, RoHS szerinti.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz