Munkalap vastagsága 50 mm munkalap ragasztott bükkfa rétegekből, Mélység 800 mm, Munkalap hossza: 1500mm

Cikkszám: 926045 1500
(343,33 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 1 500 mm
Mélység 800 mm
Vastagság 50 mm
Munkalap anyaga Tömör bükkfa, ragasztott
Munkalap burkolat színtelen lakkozás
Termék fajtája Munkapad munkalap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 926045 1500
EAN / GTIN 4062406219000
Gyártó száma 926045 1500

Leírás

Kivitel:

Munkalap mélysége 800mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán a furatokat önállóan kell létrehozni.

Figyelem:

Egyedi méretek külön megrendelésre. Max. 3000 mm hosszúságig és 1000 mm mélységig egy darabban szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz