Adapterkábel világításhoz, Kivitel: DE/2

Cikkszám: 928640 DE/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kivitel Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Leírás Adapterkábel ipari csatlakozóval és földelt aljzattal
Kábelhossz 2 m
Bemenet csatlakozó típus F
Kimenet csatlakozó GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Áram típus AC
Névleges áramerősség 16 A
Be- / kikapcsoló nem
Termék fajtája Hálózati kábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928640 DE/2
EAN / GTIN 4062406117535
Gyártó száma 920260 9-AK

Leírás

Kivitel:

3 pólusú, 2 m hosszú adapterkábel, ipari és földelt csatlakozó dugasszal.
Német kivitel.

Alkalmazható:

Figyelem:

Az adapterkábel kizárólag a lámpa ellátásához használható.
Maximum 3,6 kW terhelésnek tehető ki.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz