Cabo adaptador para unidade de iluminação, Modelo: DE/2

N.º do artigo: 928640 DE/2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
241 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Modelo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Descrição Cabo adaptador com ficha industrial e ficha Schuko
Comprimento do cabo 2 m
Tipo de conector de entrada F
Tipo de conector de saída Sistema de encaixe GST
Tensão nominal 250 V
Tipo de corrente AC
Corrente nominal 16 A
Interruptor de ligar/desligar não
Tipo de produto Cabo de rede

Identificação e classificação

Número do artigo 928640 DE/2
EAN/GTIN 4062406117535
Número do fabricante 920260 9-AK
Fabricante/responsável KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Descrição

Versão:

Cabo adaptador de 3 polos com 2 m de comprimento, com ficha industrial.
Versão alemã.

Indicado para:

Nota:

O cabo adaptador só pode ser usado como alimentação para unidades de iluminação.
A carga máxima permitida é de 3,6 KW.