Adapterski kabel za rasvjetnu jedinicu DE/2

Artikl br.: 928640 DE/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis Adapterski kabel s industrijskim utikačem i Schuko utikačem
Duljina kabela 2 m
Vrsta utikača, ulaz F
Vrsta utikača izlazni GST sustav utikača
Nazivni napon 250 V
Vrsta struje AC
Nazivna struja 16 A
Prekidač za uključivanje/isključivanje Ne
Vrsta proizvoda Mrežni kabel

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 928640 DE/2
EAN / GTIN 4062406117535
Broj proizvođača 920260 9-AK

Opis

Izvedba:

3-polni adapterski kabel duljine 2 m, s industrijskim i Schuko utikačem.
Njemačka verzija.

Odgovara:

Napomena:

Adapterski kabel smije se koristiti isključivo za priključivanje rasvjetnih jedinica.
Maksimalno opterećenje 3,6 KW.
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
    Verzija Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu